曜日別特売
YJ2377 シーズ・クッキング ミルクパン ヨシカワ 76188695

YJ2377 シーズ・クッキング ミルクパン ヨシカワ 76188695
YJ2377 シーズ・クッキング ミルクパン ヨシカワ 76188695

シーズ・クッキング ミルクパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188695
品番
YJ2377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

鍋はスピニング加工による軽量化。
汚れが溜りにくいワイヤーハンドルを使用。
内側に200ml、400ml、600ml、800mlの目盛り付き。
耐久性を持たせながら、負担にならない重さ、この2つの条件を実現するためスピニング加工を採用しました。
底面の厚さを変えずに、側面は薄く延ばす技法で重さの軽減を実現。「毎日使ってほしいから負担をかけない」こだわりです。
毎日使うものだから、日々のお手入れもラクにすませたい。
意外と汚れが溜まるハンドルと鍋のスキマも洗いやすさを考慮したワイヤーハンドルを採用しました。
熱の溜りも少ないため、ハンドル樹脂の劣化も防ぎます。
200V IHをはじめ、あらゆる熱源に対応。住宅事情を問わずお使いいただけます。
IHもガス火も使用可能。

材質
本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/フェノール樹脂
質量(g)
350
サイズ(cm)
15
容量(L)
1.1
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
285×152×90
注意
※ガス火でのご使用の際、鍋が空の状態で置かないでください。 コンロのSiセンサーのバネの強さによっては転倒します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする