DL100形Φ125拡散40K銀

DL100形Φ125拡散40K銀 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ125拡散40K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77935825XND1059SWKRY90.962(施工時105mm以上必要)
27,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77938257XNN1057SWKRS90.987(施工時105mm以上必要)
21,100
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77941511XND1057SWKLE90.787
24,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77947278XND1057SWKDD90.787(施工時90mm以上必要)
35,100
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77947795XND1059SWKLJ90.762(施工時85mm以上必要)
26,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
77963737XND1059SWKLE90.762(施工時85mm以上必要)
22,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
77967386XND1057SWKLJ90.787
28,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする