DL250形Φ150拡散35K白

DL250形Φ150拡散35K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150拡散35K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77926445XNN2569WVKRS90.9浅型9H65
35,900
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77928430XND2567WVKLJ90.8浅型10H95
48,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77930950XND2569WVKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
41,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77936525XND2569WVKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
53,100
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77940208XNN2567WVKRS91浅型10H95
37,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77940549XND2569WVKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77961741XND2567WVKRY91浅型10H95
47,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77962407XND2569WVKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
45,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77964261XND2567WVKLE90.8浅型10H95
44,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする