DL100形Φ150広角30K白

DL100形Φ150広角30K白 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150広角30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77937767XNN1066WLKRS91浅型10H95
21,100
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77938808XND1066WLKLE90.8浅型10H95
24,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77944986XND1066WLKLJ90.8浅型10H95
28,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77950060XNN1068WLKRS90.9浅型9H65
20,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77952449XND1068WLKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
32,400
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77957787XND1066WLKRY91浅型10H95
29,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77960508XND1068WLKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
26,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
77969556XND1066WLKDD90.8浅型10H95
35,100
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする