DL200形Φ125広角40K銀

DL200形Φ125広角40K銀 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ125広角40K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77925761XND2058SWKDD90.762(施工時85mm以上必要)
47,900
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
77934285XND2056SWKRY90.987(施工時105mm以上必要)
42,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77938011XND2058SWKRY90.962(施工時105mm以上必要)
40,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77946998XND2058SWKLJ90.762(施工時85mm以上必要)
40,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77952345XND2056SWKLJ90.787
43,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77953465XNN2056SWKRS90.987(施工時105mm以上必要)
29,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
77953867XND2058SWKLE90.762(施工時85mm以上必要)
36,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77957638XND2056SWKDD90.787(施工時90mm以上必要)
50,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
77964516XNN2058SWKRS90.962(施工時105mm以上必要)
28,900
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする