DL250形Φ150広角35K白

DL250形Φ150広角35K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角35K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924826XND2566WVKLE90.8浅型10H95
44,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77926181XND2568WVKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
41,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77927127XND2568WVKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
45,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77928771XND2568WVKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
53,100
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77929891XNN2566WVKRS91浅型10H95
37,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77940996XND2566WVKDD90.8浅型10H95
55,800
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
77952720XNN2568WVKRS90.9浅型9H65
35,900
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77970001XND2566WVKRY91浅型10H95
47,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする