曜日別特売

高演DL100形Φ150広角30K銀

高演DL100形Φ150広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77930031XND1066SEKRY91
30,900
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77951688XND1066SEKLE90.8
25,800
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77953849XND1066SEKDD90.8
36,400
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
77957839XNN1066SEKRS91
26,100
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77968007XND1066SEKLJ90.8
30,000
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする