曜日別特売

DL150形Φ100拡散30K白

DL150形Φ100拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77927468XND1539WLKLE90.659(施工時100mm以上必要)
29,200
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
77942125XNN1537WLKRS90.880(施工時130mm以上必要)
25,600
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
77947628XND1537WLKLE90.680(施工時100mm以上必要)
31,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
77947725XND1539WLKRY90.859(施工時130mm以上必要)
33,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77954007XND1537WLKLJ90.680(施工時100mm以上必要)
36,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77956421XND1537WLKDD90.680(施工時110mm以上必要)
42,700
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77958688XND1537WLKRY90.880(施工時130mm以上必要)
36,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする