曜日別特売
JK-082 すべり止め付き軽作業用手袋 ジェイワークスプランニング 78062069

JK-082 すべり止め付き軽作業用手袋 ジェイワークスプランニング 78062069
JK-082 すべり止め付き軽作業用手袋 ジェイワークスプランニング 78062069
JK-082 すべり止め付き軽作業用手袋 ジェイワークスプランニング 78062069

すべり止め付き軽作業用手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード78062069品番JK-082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

伸縮性がよく手にぴったりフィットし、指先を使う細やかな作業に適しています。
(軍手よりも薄手の生地です)
すべり止め付でしっかり掴める。

用途
◎物流・倉庫作業・組み立て作業・軽作業などに
◎野菜や果物などの収穫、選別などに
◎アウトドアやレジャーでも活躍!
サイズ
S
全長(cm)
(約)19.5
手のひらまわり(cm)
(約)8
材質(本体)
綿・Lycra糸・その他
材質(すべり止め)
PVC
注意
※【使用上のご注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※油膜等が付着すると滑りやすくなりますのでご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。洗濯で色落ちする場合もありますのでご注意ください。
※摩擦により、衣類などに色がつく場合があります。こすらないよう、十分注意してください。
※直射日光を避けて保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする