野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF
最大-20℃まで冷却可能な、コンパクトサイズのポータブル冷凍冷蔵庫。
キャンプや車中泊などでも庫内を一定の温度にキープできます。
コンプレッサー式を採用しており、短時間で庫内をしっかり冷却。冷凍も冷蔵もこれ一台でOK。
さらに、市販のポータブル電源を使用して、電源のない場所でも安心して使えます。
持ち運びしやすく、機能性も抜群。
- 用途
- 最大冷却能力-20℃!持ち運びできるコンパクトサイズの冷凍冷蔵庫。
- セット内容
- 本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル
- 材質
- ポリプロピレン
- タイプ
- コンプレッサー式
- 容量(L)
- (約)16
- 電源(V)
- AC100 / DC12及び24
- 定格電力(W)
- 60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)60×32×26
- 設定可能温度(℃)
- 最低-20
- 内寸(cm)
- (約)幅35×奥行24×深さ19
- 保温効力(℃)
- (約)-20
- 総質量(kg)
- (約)8.8
- 内容量
- 1台
注意
※容量表記は目安です。※目安電気代表記は、2023年全国の電気会社10社平均から算出しています。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ


































