曜日別特売
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797

74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797
74175097 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス 78142797

野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF74175097

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142797
品番
74175097
販売価格(税込)¥34,801
販売価格(税別)
¥31,637

最大-20℃まで冷却可能な、コンパクトサイズのポータブル冷凍冷蔵庫。
キャンプや車中泊などでも庫内を一定の温度にキープできます。
コンプレッサー式を採用しており、短時間で庫内をしっかり冷却。冷凍も冷蔵もこれ一台でOK。
さらに、市販のポータブル電源を使用して、電源のない場所でも安心して使えます。
持ち運びしやすく、機能性も抜群。

用途
最大冷却能力-20℃!持ち運びできるコンパクトサイズの冷凍冷蔵庫。
セット内容
本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル
材質
ポリプロピレン
タイプ
コンプレッサー式
容量(L)
(約)16
電源(V)
AC100 / DC12及び24
定格電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×32×26
設定可能温度(℃)
最低-20
内寸(cm)
(約)幅35×奥行24×深さ19
保温効力(℃)
(約)-20
総質量(kg)
(約)8.8
注意
※容量表記は目安です。
※目安電気代表記は、2023年全国の電気会社10社平均から算出しています。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする