曜日別特売
PRF-20EH AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム 78147171

商品単体画像

PRF-20EH AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム 78147171
PRF-20EH AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム 78147171
PRF-20EH AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム 78147171
PRF-20EH AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム 78147171

AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78147171
品番
PRF-20EH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー
を使用した冷凍冷蔵庫。
-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。
どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが
上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。
電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。

付属品
ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル
仕様
【使用発泡剤】シクロペンタン
寸法(mm)
600×380×350
質量(kg)
10.8
質量(g)
【冷媒】23
電流(A)
【DC12V下】5、【DC24V下】3
使用温度(℃)
10~38
電源(V)/電流(A)
100-240 / 0.7-1.6
設定可能温度(℃)
-20~20
冷媒
R400a
庫内寸法(mm)
445×260×230
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする