曜日別特売
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018

MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018
MXDR-400A-GY Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル 78142018

Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78142018
品番
MXDR-400A-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

最大風量2.1m3/分(TURBO時)の大風量で、スピーディーに乾かせる速乾モデル。
プラズマイオンにより、乾燥によるダメージを抑え、毛先までまとまりのある仕上がりを実現。
また、グリップが本体中央よりにあることで持ちやすくなりました。
CAREモード搭載で熱ダメージを抑えながら効率よくドライ。
さらに本体カラーに合わせた背景色を用いて、幅広い年齢層に提案しやすい定番ドライヤーとしてライトピンク・ライトグレーを採用しております。

付属品
集風ノズル
質量(g)
390(ノズル、コードブッシュ含まず)
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO、CARE、SET、OFF/冷風切替スイッチ
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×157×221(ノズル、コードブッシュ含まず)
風量(m3/min)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする