Richell(リッチェル)
ボタニー ハンギングポット 15型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグレー(DG)
ダークグレー(DG)
ホワイト(W)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78166326
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 15型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
色
ダークグレー(DG)
材質
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
サイズ(cm)
直径15.3(下部直径8.1)×高さ15 吊り下げ紐長さ(フック含む)/76
容量(L)
土:1.4
内寸(cm)
直径13.6(下部直径7.8)×深さ14.1