※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おおたけ
リビング扇風機 DC モーター搭載
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78176905
品番
GF-DC326FR-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。
豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
サイズ(cm)
W36×D34×H67.5~86
羽根枚数
7枚
消費電力(W)(50/60Hz)
22
風量
9段階切り換え
電気代の目安
約0.7円/時
羽根径(Φmm)
300