曜日別特売
ファイ1.0 14AK-00032B GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ 78200721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRACAT EASY BOOSTドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)34
シャンク径(Φmm)1
内容量1セット(10本)注文コード78200721品番ファイ1.0 14AK-00032B
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。
センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。
下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。
切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。
一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。

材質
HSS-Co
全長(mm)
34
公差
刃先:h10
シャンク径(Φmm)
1
先端角(°)
135
寸法L1(mm)
12
工具径(mm)
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする