曜日別特売
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216

 

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519216

交換レンズ NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519216
品番
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

高い解像力でディテールを克明に描き、なめらかなボケを楽しめる大口径広角単焦点レンズ
広角24mmで開放F値が1.8と明るく、広角レンズながら被写体の背景を美しくぼかせます。マルチフォーカス方式の採用により、近距離を含むすべての撮影距離で高い結像性能を発揮。光学系にはEDレンズ1枚と非球面レンズ4枚を採用し、無限遠でも画像周辺部までクリアーな描写が得られます。風景はもちろん、広角スナップやポートレート、さらには優れた点像再現性を活かした星景、夜景撮影まで、幅広い用途でハイクオリティーな静止画、動画撮影を楽しめます。
・至近から無限遠までの撮影距離全域、特に中間域から無限遠にかけて、高い解像力を実現
・収差を劇的に改善する「マルチフォーカス方式」
・広角でも美しいボケを楽しめる開放F値1.8
・ナノクリスタルコートがゴースト、フレアを効果的に低減する優れた逆光耐性
・絞り開放から画面の周辺部まで点光源を点として忠実に再現する、高い点像再現性
・EDレンズ1枚を採用、効果的に低減した軸上色収差
・焦点距離24mmの広角でありながら良好なディトーション
・使いやすさに配慮した高い動画性能
・フォーカスブリージングを抑制、不自然な画角変化のない映像が撮影可能
・使用頻度の高い機能を割り当てられる、静粛なコントロールリング
・明るさの変化を自然に見せる絞り制御
・静止画・動画問わず、静粛で高精度なAF
・対応カメラとの組み合わせ時、MF時のリニア操作が可能
・本格的な動画性能
・スムーズな映像表現を可能にする数々の配慮
・機能が割り当てられて、静粛な撮影操作を可能にするコントロールリング
・防塵・防滴に配慮した設計
・電磁絞り機構採用

付属品
レンズキャップ72mm LC-72B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-88、レンズケース CL-C1
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):78×96.5
質量(g)
約450
倍率(倍)
最大撮影:0.15
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
72
レンズ構成
10群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ4枚、ナノクリスタルコートあり)
撮影距離(m)
最短:撮像面から0.25
絞り
最小:f/16、最大:f/1.8
画角
84°(撮像範囲FX)、61°(撮像範囲DX)
注意
※対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする