Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ150広角35K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79723151
XNN2068WVKRS9
0.9
浅型9H
65(施工時90mm以上必要)
¥
28,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
79723187
XND2066WVKLE9
0.8
浅型10H
95
¥
38,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください