丸新銅器
銅 片口 雪平鍋 21cm(内面錫引)
熱伝導率が良いので火加減の難しい調理に適しています。
材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)
容量(L)
2.8
外径(Φmm)
228
内寸法(mm)
21cm、深さ:99
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04851012
-
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください