丸新銅器
銅 打出 片口雪平鍋(内面錫引無)18cm
電磁調理器不可
優れた熱伝導
銅素材の高い抗菌性
材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)
外寸法(mm)
外径:180、長さ:365、高さ:140
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04851319
-
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください