シーリングファンライト
お部屋を明るく照らしながら効率よく空気を循環
ファンの回転方向の切替が可能で夏は涼しく、冬は暖かく効率的に空気を循環し電気代の節約に!
リビング・ダイニング・寝室
適用畳数~10畳
工事不要!
天井から快適な風と光を届けます
ファンと照明は個別に操作OK!
季節に合わせて風向を変えられる!冷暖房効果が大幅アップ!
圧迫感のない薄型設計
風速切替4段階
タイマー最大4時間
パワフルなのに静音性に優れたDCモーター採用
リモコン付きで操作ラクラク!
10段階の明るさ調節
シーンに合わせて選べる3段階の調色+常夜灯
1年間保証書付き
- 付属品
- リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書
- 材質
- ABS
- 質量(kg)
- (約)2.1
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 35、器具光束:LED(全灯時)35/常夜灯点灯時1/ファン風量最大時10
- 色温度(K)
- 3000-5000
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)55×55×20
- 光束(Lm)
- 最大4500
- 適用畳数
- ~10畳
- 演色性(Ra)
- RA>80
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
































