曜日別特売
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810

 

a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810
a3655810 シーリングファンライト ファミリー・ライフ 79799810

シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79799810品番a3655810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お部屋を明るく照らしながら効率よく空気を循環
ファンの回転方向の切替が可能で夏は涼しく、冬は暖かく効率的に空気を循環し電気代の節約に!
リビング・ダイニング・寝室
適用畳数~10畳
工事不要!
天井から快適な風と光を届けます
ファンと照明は個別に操作OK!
季節に合わせて風向を変えられる!冷暖房効果が大幅アップ!
圧迫感のない薄型設計
風速切替4段階
タイマー最大4時間
パワフルなのに静音性に優れたDCモーター採用
リモコン付きで操作ラクラク!
10段階の明るさ調節
シーンに合わせて選べる3段階の調色+常夜灯
1年間保証書付き

ブラック
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書
材質
ABS
質量(kg)
(約)2.1
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
35、器具光束:LED(全灯時)35/常夜灯点灯時1/ファン風量最大時10
色温度(K)
3000-5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×55×20
光束(Lm)
最大4500
適用畳数
~10畳
演色性(Ra)
RA>80
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする