曜日別特売
FMSー01 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業 79807309

FMSー01 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業 79807309

自給式ミストアタッチメント スプラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807309
品番
FMSー01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

工場扇に簡単取り付け!
水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!
ミスト機能を付加するアタッチメントです。
モバイルバッテリーでも使用できます。(
USB type-A 出力5V3Aまで。)
連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間

仕様
屋内・屋外兼用(IPX4)
セット内容
本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー
質量(g)
400
消費電力(W)
1.3
定格電圧(V)
DC5
定格電流(A)
0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×50×234
噴霧量(L/h)
200μm:2.5~3

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする