曜日別特売
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965

SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965
SJ-XW41R-W オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L シャープ 79825965

オートクローズどっちもドア 5ドア冷蔵庫-408L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79825965
品番
SJ-XW41R-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

キッチンにスッキリ設置できる薄型奥行65cm。ひとつのドアが右にも左にも開く「オートクローズどっちもドア」なら近い方からサッと出し入れ可能。調理中に家族が冷蔵庫の飲み物を取るなどのシーンでも動線が被らないのでストレスがありません。真ん中野菜室、大容量冷凍室など毎日使うものだからこその使いやすい仕様の設計です。
プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載で、きれいな冷気が冷蔵室を循環し、清潔に保ちます。また、チルド上の棚まで全て取り外しができるので、隅々まで気持ちよくお掃除可能です。
冷蔵室、チルドルーム、冷凍室、野菜室を低温制御。低温だから菌の繁殖を抑制し、鮮度を保ちます。
真空断熱材、ノンフロン冷媒、ドア閉め忘れ防止ブザー、無鉛はんだ基盤、脱鉛電線、防カビ処理、フレキシブルトレー、冷蔵室:プラズマクラスター(冷気除菌)、プラズマクラスター集中シャワーモード、低温新鮮モード、チルドルーム、棚全段とりはずし、ガラス棚、折り畳みトレー、高さ調節棚、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、LED照明(天面)、2Lペットボトル4本

その他
●省エネ運転:節電25、インバーター制御●静音設計(db):約20●野菜室:シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、低温新鮮モード、深浅スライドケース●冷凍室:低温新鮮モード、おいそぎ冷凍、おいそぎ製氷、自動製氷、製氷皿清掃、Ag+イオン加工、貯氷数約100
質量(kg)
85
色
シルキーマットホワイト
外寸(mm)
600×650×1834
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小必要設置スペース:610×650×1884
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:90/90、電熱装置:135/135
ドア
オートクローズどっちもドア、オートクローズ(ドアが15~30°以内になると自動で閉まる)
扉枚数(枚)
5
定格内容積(L)
408
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量1につき¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする