曜日別特売
SJ-PW37R-H オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L シャープ 79825990

SJ-PW37R-H オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L シャープ 79825990
SJ-PW37R-H オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L シャープ 79825990
SJ-PW37R-H オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L シャープ 79825990

オートクローズどっちもドア 3ドア冷蔵庫-374L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色ダークアッシュグレー
内容量1台注文コード79825990品番SJ-PW37R-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

女性に使いやすいちょっと低めの175.5cm、キッチンにすっきり設置できる薄型奥行65cm。ドアのハンドル形状や庫内の棚形状にまるみを持たせ、触り心地が優しく使いやすい「ラウンディッシュデザイン」を採用で、空間にすんなりと溶け込みます。
ひとつのドアが右にも左にも開く「オートクローズどっちもドア」なら近い方からサッと出し入れ可能。調理中に家族が冷蔵庫の飲み物を取るなどのシーンでも動線が被らないのでストレスがありません。
プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載でキレイな冷気が冷蔵室を循環、清潔を保ちます。また、真ん中野菜室を採用した使いやすい設計です。
ノンフロン冷媒、ドア閉め忘れブザー、無鉛はんだ基盤、無鉛電線、防カビ処理、冷蔵室:プラズマクラスター(冷気除菌)、プラズマクラスター集中シャワーモード、低温新鮮モード、チルドルーム、側取りポケット、棚全段とりはずし、ガラス棚、折り畳みトレー、高さ調節棚、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、LED照明(天面)、2Lペットボトル4本

色
ダークアッシュグレー
その他
●省エネ運転:節電25、インバーター制御●静音設計(db):約20●野菜室:シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、低温新鮮モード、深浅スライドケース●冷凍室:低温新鮮モード、おいそぎ冷凍、おいそぎ製氷、自動製氷、Ag+イオン加工、3段&段違いケース、貯氷数約100
質量(kg)
73
外寸(mm)
600×650×1755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小必要設置スペース:610×650×1805
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:90/90、電熱装置:135/135
ドア
オートクローズどっちもドア、オートクローズ(ドアが15~30°以内になると自動で閉まる)
扉枚数(枚)
3
定格内容積(L)
374
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする