曜日別特売
SJ-PT32R-H スリム幅&真ん中野菜室 3ドア冷蔵庫-317L シャープ 79825981

スリム幅&真ん中野菜室 3ドア冷蔵庫-317L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色マットグレー
内容量1台注文コード79825981品番SJ-PT32R-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

キッチンにスッキリ納まる幅54.4cmスリム幅の3ドア冷蔵庫。プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載でキレイな冷気が冷蔵室を循環し清潔に保ちます。
使いやすい真ん中野菜室は密閉構造&間接冷却で野菜が長持ち。大物野菜いもかがまず出し入れできるので、使いやすさもバツグンです。まとめ買いができる大容量冷凍室は、冷凍食品を立てて置けるので整理しやすく出し入れもラクラクです。
ノンフロン冷媒、ドア閉め忘れブザー、冷蔵室:プラズマクラスター(冷気除菌)、プラズマクラスター見守り運転、ナノ低温脱臭触媒、チルドルーム、高さ調節棚、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ガラス棚、LED照明(背面)、2Lペットボトル4本

色
マットグレー
その他
●省エネ運転:節電モード、インバータ制御●静音設計(db):約23●野菜室:シャキット野菜室●冷凍室:おいそぎ冷凍、手動製氷
質量(kg)
62
外寸(mm)
544×647×1770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小必要設置スペース:584×675×1870
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:75/75、電熱装置:120/120
ドア
片開き
扉枚数(枚)
3
定格内容積(L)
317
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする