曜日別特売
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659

SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659
SEL100400MC 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー) 79828659

交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828659
品番
SEL100400MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

ズーム全域において開放F値4.5を実現。G Master(TM)ならではの高い解像性能と美しいぼけ描写を両立し、最新の光学性能と進化したオートフォーカス性能に加え、機動力も兼ね備えた超望遠ズームレンズ。軽量設計とインナーズーム方式による高い機動性を実現。αボディの性能を最大限に引き出す高い解像性能。高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用。

付属品
フードALC-SH187、レンズフロントキャップALC-F95S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、差し込みフィルター
仕様
ソニーEマウント
その他
解放絞り(F値):4.5
寸法(mm)
対応撮像画面:35フルサイズ
質量(g)
1840
外形寸法(mm)
Φ119.8×328
倍率(倍)
最大撮影:0.25
羽根枚数
(円形絞り)11枚
フィルター直径(Φmm)
95
撮影距離(m)
最短:0.64-1.5
画角
(35mm判)24°-6°10'

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする