曜日別特売
73128 スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定 79835440

73128 スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定 79835440
73128 スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定 79835440
73128 スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定 79835440
73128 スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定 79835440
73128 スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定 79835440

スタンドパーツたためるエルアングルNext用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79835440
品番
73128
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

たためるエルアングルNextに取り付けることで、開いた状態で立てかけられます。
不意に開いたり折りたたまれることを防ぐストッパー付です。
たためるエルアングル Next全サイズに取り付けられます。
折りたたむことで、電気丸ノコ使用時に邪魔になりません。

用途
たためるエルアングル Nextの立てかけに。
対応製品
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
180(たたんだ時1)×35(たたんだ時45)×20
製品質量(g)
29
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする