MAGICSHINE
テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79842029
品番
SEEMEE 30 TL V2.0 RED
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
最大ルーメン: 30LM
最大照射:800m
最大ランタイム:87時間
バッテリー容量:3.7V 330mAh
充電器:USB-C
自動調光対応
低電力モード:サポート
防水:IPX6
充電時間:2時間(5V/1A)
バッテリー電源:3.7V 330mAh
重さ:18g(バッテリーを含む)
寸法:40×14×23.5mm
本体材質:プラスチック
取り付けシステム:Oリングマウント