MAGICSHINE
ヘッドライト ALLTY600 V2.0
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79842370
品番
ALLTY600 V2.0
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
最大ルーメン:600 LM
最大照射:135m
最大ランタイム:9時間
バッテリー容量:3.7V 1600mAh
USB Type-C 高速充電
アンチグレア対応
防水
IPX7
寸法:89×29.8×37.2mm
出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)
バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式
点灯時間:1.5~9時間
重量:110g
固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)