曜日別特売
T-118EFS ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ) 80230468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-118EFS ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ) 80230468
T-118EFS ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ) 80230468
T-118EFS ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ) 80230468

ジグソーブレード(5本)T-118EFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80230468
品番
T-118EFS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

金工用・ステンレス用。
パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。
炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。

用途
ステンレスの切断
全長(mm)
83
タイプ
直線切断
刃形
波刃
山数
18(1インチ当たり)
切断能力
1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)
本体寸法(mm)
9.7×83×0.9
有効長(mm)
50
刃厚(mm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする