曜日別特売
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285

073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285
073418 ビットチェック バイトーション ビットセット Wera 80790285

ビットチェック バイトーション ビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790285
品番
073418
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。

用途
DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用に
ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
75
ビット全長(mm)
各25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする