BOSCH(ボッシュ)
ジグソーブレード(5本)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
80793225
品番
T-308BOP
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。
厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
用途
木材の超仕上げ用切断作業
木材の直線切り・曲線切り
適合機種
ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー
全長(mm)
117
タイプ
切断:曲線切断
刃形
研磨刃
山数
12山
本体寸法(mm)
8×117×1.7
有効長(mm)
93
切断能力(mm)
5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)
刃厚(mm)
1.7
モデル
T-308BOP