曜日別特売
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986

OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986
OK-CSY-PK 大人かわいい コンパクトソファ ホームテイスト 81283986

大人かわいい コンパクトソファ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード81283986品番OK-CSY-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

丸みのあるフォルムとやさしいカラーが魅力の
大人かわいい2人掛けコンパクトソファ。
お部屋に置くだけで、
韓国インテリアのような
おしゃれでやさしい空間を演出します!
ワンルームや賃貸のお部屋にも置きやすい
コンパクトサイズです!

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
色
ピンク
寸法(cm)
140×65×63
素材
構造部材:鉄パイプ、合板 / 脚:スチール(粉体塗装) / クッション材:ウレタンフォーム、チップウレタン / 張り材:ポリエステル
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,364/税込¥7,000
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする