曜日別特売
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687

※商品画像1

IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687
IF-BBS26 iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S エレス 81301687

iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
スカイ
注文コード
81301687
品番
IF-BBS26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980

ベルト、首掛けの2WAY仕様!大風量コンパクトベルトファン。
手が塞がらないハンズフリー設計で作業やお仕事時にもおすすめです。
シリコンクリップは衣類を挟みやすいマグネット仕様になっています。
コンパクトながらもパワフルな風を服の中に送り込みます。

付属品
充電用USBケーブル、ネックストラップ
材質
ABS、シリコン
寸法(mm)
77×56×76
スカイ
質量(g)
122
連続使用時間(時間)
1.5~8.5
機能
風量調節(段階):4
充電時間(時間)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする