AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137

AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137
AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137
AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137
AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137
AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137
AG125 日本一軍手 3本編 ACE GLOVE(エースグローブ) 81311137

日本一軍手 3本編

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
81311137
品番
AG125
参考基準価格(税別)¥669販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

3本編みのしっかりとした軍手でハードワークに最適です。

用途
梱包、運搬、倉庫作業、農作業、園芸、DIYなど
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする