曜日別特売
- トライフロアブル 500mL 三井化学 81737866

トライフロアブル 500mL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
81737866
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

いもち病に対して直接抗菌力を示し、感染を阻害するだけでなく、病斑形成や伸長、病斑上の胞子形成を強く阻害し、いもち病のまん延を防ぎます。既存剤とは全く異なる新規化合物「テブフロキン」を有効成分とするいもち病防除剤です。既存剤と交さ耐性を示しません。

用途
水稲・大豆用殺菌剤。
成分
テブフロキン
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
テブフロキン
毒性
普通物
農林水産省登録第(号)
第23263
関連資料:(2.01MB)
注意
※誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする