日本曹達(日本ソーダ)
コナケシ顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(125g)
注文コード
81738295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
優れた予防効果とともに、胞子形成阻害効果も有します。既存剤耐性うどんこ病菌にも効力を示します。
用途
殺菌剤。
成分
シフルフェナミド
容量(g)
125
内容量(g)
125
有効成分
シフルフェナミド
毒性
普通物
性状
褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
第24044
関連資料:
(0.6MB)
注意
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節してください。適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないにように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。