曜日別特売

ジマンダイセン水和剤

ジマンダイセン水和剤 - 日産化学

付着力と耐雨性に優れる独自の製剤技術「レインシールドテクノロジー」により、効果が持続します。果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。みかん・かんきつの黒点病、たまねぎのべと病、だいずの紫斑病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。

用途
園芸用保護殺菌剤。
成分
マンゼブ
有効成分
マンゼブ
毒性
普通物
内容量(kg)
10
性状
淡黄色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
第22345
内容量
1袋(10kg)
関連資料:(1.09MB)
注意
※水溶性内袋入りの製剤を使用する場合には、次の事項に注意してください。1)内袋は濡れた手で触れないでください。2)内袋はそのまま所定量の水に投入してください。3)外袋は開封後は使いきることが望ましいです。やむを得ず保管する場合には、出来るだけ速やかに使いきってください。石灰硫黄合剤、ボルドー液、チオジカルブ剤との混用はさけてください。ボルドー液との7日以内の近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害を生じるおそれがあるので注意してください。トルコギキョウに使用する場合、汚れを生じるので採花前の散布はさけてください。おうとうに使用する場合、着色期以降の散布は果実に汚れを生じるおそれがあるので注意してください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。1)散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。2)散布機種に適合した散布装置を使用してください。3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。4)散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意をし、散布区域内の諸物件に十分留意してください。5)散布終了後は、機体の散布装置は十分洗浄してください。ばれいしょに対して希釈倍数100倍、てんさいに対して希釈倍数125倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81760835-
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする