MS型多段渦巻ポンプ100MS3515D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は電圧・口径など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
200
口径
100
注文コード
81858580
品番
100MS3515D
参考基準価格(税別)¥1,868,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
従来にない後退翼で高効率を実現
着脱装置付きでメンテナンスが容易

出力(kW)
15
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
口径
100
付属品
標準付属品:共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード
極数
4
材料
ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC406
電動機
電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極
取扱液
清水 0~80℃
相
三相
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする