曜日別特売
SG-300 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡 81891060

SG-300 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡 81891060
SG-300 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡 81891060
SG-300 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡 81891060
SG-300 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡 81891060
SG-300 2.5本編み軍手 10P コーコス信岡 81891060

2.5本編み軍手 10P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(10双)
注文コード
81891060
品番
SG-300
参考基準価格(税別)¥489販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

2.5本の糸で編み上げた丈夫な仕様で、一般の方からプロの方まで幅広くお使いいただけます。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
サラシ
サイズ
F
入数(双)
10
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする