コーコス信岡
6本編み軍手 12P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
81891096
品番
SG-500
参考基準価格(税別)
¥879
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
6本編みで優れた耐久性。
建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします。
お買得な12双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建築・土木業/アウトドア
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.2
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。