サイズ軍手 1P

サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡サイズ軍手 1P - コーコス信岡
(1件のレビュー)

サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズからお選びいただけます。
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
サラシ
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81890956SG-311SS16516
¥98
¥97
¥107(税込)
3日以内出荷
81890999SG-311LL248.520.4
¥98
¥97
¥107(税込)
3日以内出荷
81891121SG-311L22.57.418.4
¥98
¥97
¥107(税込)
3日以内出荷
81891166SG-311S206.516.8
¥98
¥97
¥107(税込)
3日以内出荷
81891175SG-311M217.218.4
¥98
¥97
¥107(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 工場内作業
製造業

女性のパートさんで 手の小さい片用で探していたところこちらの商品を見つけて購入、1組から購入できたので 同時にSサイズとSSサイズを購入できました
なかなか小さいサイズはホームセンターや職人の店でも売ってなく 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする