SG-311 サイズ軍手 1P コーコス信岡 81890999

SG-311 サイズ軍手 1P コーコス信岡 81890999
SG-311 サイズ軍手 1P コーコス信岡 81890999
SG-311 サイズ軍手 1P コーコス信岡 81890999
SG-311 サイズ軍手 1P コーコス信岡 81890999
SG-311 サイズ軍手 1P コーコス信岡 81890999

サイズ軍手 1P

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード81890999品番SG-311
参考基準価格(税別)¥98販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
¥97

サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズからお選びいただけます。
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.4
色
サラシ
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 工場内作業
製造業

女性のパートさんで 手の小さい片用で探していたところこちらの商品を見つけて購入、1組から購入できたので 同時にSサイズとSSサイズを購入できました
なかなか小さいサイズはホームセンターや職人の店でも売ってなく 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする