曜日別特売
SG-711 純綿軍手 1P コーコス信岡 81891069

SG-711 純綿軍手 1P コーコス信岡 81891069
SG-711 純綿軍手 1P コーコス信岡 81891069
SG-711 純綿軍手 1P コーコス信岡 81891069
SG-711 純綿軍手 1P コーコス信岡 81891069
SG-711 純綿軍手 1P コーコス信岡 81891069

純綿軍手 1P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
81891069
品番
SG-711
参考基準価格(税別)¥128販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

5本の丈夫な純綿糸で編み上げているので火を使うシーンでも使用でき、丈夫で長持ちします。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業/キャンプ/アウトドア/溶接工
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
素材
綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする