曜日別特売

モービルカパーイノックス ミニソースパン 9cm

モービルカパーイノックス ミニソースパン  9cm - モービル

ミニサイズでも本格的な調理器具です

用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-1903
材質
銅
容量(mL)
290
質量(g)
250
内径×深さ(mm)
90×45
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819232516501
¥33,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする