モービル
モービルカパーイノックス ミニソースパン 9cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81923251
品番
6501
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ミニサイズでも本格的な調理器具です
用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-1903
材質
銅
容量(mL)
290
質量(g)
250
内径×深さ(mm)
90×45