キントー
KAKOMI 直火土鍋 1.2L
吸水率が極めて低いため、料理の匂いが鍋に移りにくく清潔に使うことができます。
用途
製造上の特性により、サイズや形状に多少の相違があります。
材質
【本体】耐熱陶器【蓋】陶器
寸法(mm)
Φ220×120×260
質量(g)
1060
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
220×65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951716
25211
1-2104-0401
ホワイト
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
81952145
25213
1-2104-0402
ブラック
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください