陶器 スタッキング ビビンバ鍋 18cm 黒石目調 230 326-0136
「スタッキングビビンバ鍋」は積み重ねて収納できる耐熱陶器。
従来の天然石製よりも3割軽く、5個以上重ねられるので提供の際の持ち運びや保管が楽に。
天然石は石質にばらつきがありますが、本品は品質が安定していて割れにくくなっています。
熱伝導率は天然石と遜色なく、ガスコンロで5分加熱するだけで300℃まで上昇し、その後の保温性能も天然石と変わりません。
価格は天然石に比べ約半分です。
450℃差の急冷試験をクリアし、調理前の空焚きにも強くなっています。
高台を付けることにより底面の吸水を少なくしています。
石焼カレー、韓国風海鮮鍋などにも使用できます。
- 材質
- 耐熱陶器
- 容量(mL)
- 1150
- 温度(℃)
- 450(耐熱温度差)
- 内寸法(mm)
- H:79
- 外寸法(mm)
- Φ(外径):180、(底径)121
- 内容量
- 1個
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ



























