キントー
KAKOMI 直火土鍋 1.2L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81952145
品番
25213
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
吸水率が極めて低いため、料理の匂いが鍋に移りにくく清潔に使うことができます。
用途
製造上の特性により、サイズや形状に多少の相違があります。
TGK品番
1-2104-0402
色
ブラック
材質
【本体】耐熱陶器【蓋】陶器
寸法(mm)
Φ220×120×260
質量(g)
1060
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
220×65